Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Nero
larghezza
12 mm
altezza
16 mm
adatto per larghezza fascetta fino a
7,6 mm
qualità del materiale
Poliammide
lunghezza
27 mm
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Avvitare e ribadire
diametro del foro di fissaggio
6 mm
temperatura di impiego
-40 ... 85 °C
Serie
LKM Series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te