Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
nero
materiale
plastica
esecuzione della superficie
non pertinente
adatto per grado di protezione (IP)
IP67
impiego
USB
forma costruttiva
piatto
colore della lente
forma della lente
tondo
diametro di montaggio
22 mm
diametro
Serie
Harmony_XB5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te