Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBSP3
Cod. Produttore
ZBSP3
Cod. EAN
3606481194244

Informazioni di prodotto

Supporto protezione in metallo IP65/IP67

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il coperchio in metallo Harmony XB4 XB5 di Schneider Electric fornisce un grado di protezione IP65 IP67 IP69K alle porte di collegamento installate a pannello. Questo coperchio di protezione protegge le porte USB e RJ45 dalla polvere e dall'acqua grazie al suo grado di protezione IP65 IP67 IP69K, il prodotto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore

argento

materiale

metallo

esecuzione della superficie

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP67

impiego

USB

forma costruttiva

piatto

diametro

22 mm

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Supporto di protezione in metallo IP65/I69K