Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM6820
Cod. Produttore
6820
Cod. EAN
8023903284973

Informazioni di prodotto

SUPPORTO DA PARETE MONITOR MAXI S2 E VIP

Documentazione tecnica

24Supporto da parete per videocitofono Maxi in ABS resistente ai raggi UV. Colore bianco RAL9003. Dimensioni (L x H x P): 216.4x117.5x14 mm.

colore

bianco

adatto per

stazione interna

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

Produttore

Serie Maxi - Supporto da parete per videocitofono, ABS anti-UV, bianco RAL9003, 216.4x117.5x14mm