›

SUPPORTO CON 4 CONNETTORI RJ45

Cod. Rexel BTI413180
Cod. Produttore 413180

Informazioni principali

  • Serie: MY HOME
  • Tensione di claquage: ≥ 1000 V
  • Resistenza di contatto: ≤ 20 mΩ
  • Isolamento: ≥ 500 mΩ a 100 V DC
  • Compatibile PoE: fino a 100 W
  • Materiale supporto: PC RAL 7035 (grigio)
  • Numero connessioni: 5 senza sostituire filo
  • Temperatura d'uso: -10°C a +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto con 4 connettori RJ45 FTP/STP

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

51 mm

profondità

60 mm

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

4

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(4)

numero di prese/prese mobili

4

Serie

MY HOME

SUPPORTO CON 4 CONNETTORI RJ45