Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99133200
Cod. Produttore
99133200
Cod. EAN
8012952396683

Informazioni di prodotto

  • Corpo: nylon f.v.
  • Verniciatura: cataforesi epossidica
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 147 mm
  • Larghezza: 94 mm
  • Altezza: 167 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Serie: 116
Supporto angolare realizzato in nylon caricato in fibra di vetro, progettato per l'installazione su superfici ad angolo esterno. Il corpo è verniciato con un processo di cataphoresi epossidica che garantisce una finitura resistente e di colore nero. Le dimensioni compatte di 147 mm di lunghezza, 94 mm di larghezza e 167 mm di altezza, unite a un peso leggero di soli 0,1 kg, lo rendono un componente pratico e funzionale per applicazioni elettriche. Questo supporto è ideale per fissaggi angolari, assicurando robustezza e durabilità nelle installazioni. Descrizione del produttore: Supporto angolare

colore

Nero

larghezza

94 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

147 mm

Produttore

Supporto angolare nylon fibra vetro nero per esterni