Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-80210
Cod. Produttore
151-80210
Cod. EAN
5022660019524

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIR
  • Colore: Nero (BK)
  • Altezza (H): 18,2 mm
  • Larghezza (W): 14,9 mm
  • Lunghezza (L): 21,3 mm
  • Ø foro fissaggio: 5,5 mm
  • Metodo di fissaggio: Montaggio a vite
  • Serie: LOK-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le speciali alette laterali di questa basetta offrono un supporto aggiuntivo per i cablaggi. Facile da installare con una vite. Ottima tenuta, particolarmente in aree soggette a forti vibrazioni. Basette progettate per tenere cablaggi pesanti, sono largamente usate nella produzione di veicoli industriali e agricoli, perchè offrono un fissaggio sicuro e possono essere utilizzate con fascette con larghezza massima 9 mm.

colore

Nero

larghezza

14 mm

altezza

18 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

21 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

5,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

Serie

LOK Series

Produttore

Supporto a tassello LOK02 con alette laterali per cablaggi pesanti, fissaggio sicuro veicoli industriali e agricoli