Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-80500
Cod. Produttore
151-80500
Cod. EAN
5022660019548

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6HIR)
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: Larghezza 12 mm
  • Dimensioni: Lunghezza 30 mm
  • Foro fissaggio: Ø 6 mm
  • Metodo fissaggio: Clip a pino
  • Temperatura esercizio: -40°C/+80°C
  • Serie: LOK-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: LOK01 - LOK05 adatti a fascette con larghezza massima 9 mm. Utilizzabili con un ampio range di materiali, tra i quali il cemento, mattoni e legno. Si installano semplicemente inserendoli in fori da 7 o 8 mm. LOK01B è progettato per fori da 6 mm praticati in opere murarie. La testa allungata del LOK05 permette di fissare i cablaggi ad una certa distanza dai muri. Il supporto a tassello Serie LOK utilizzato insieme ad una adeguata fascetta di cablaggio, si adatta a molteplici utilizzi sia in ambienti interni che all'aperto, ad esempio per assicurare dei cavi che corrono tra edifici.

colore

Nero

larghezza

12 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con piede lamellato

diametro del foro di fissaggio

6 mm

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

Serie

LOK Series

Produttore

Supporto a tassello LOK01B per fissaggio cablaggi in muratura fori 6 mm interno esterno