Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99133600
Cod. Produttore
99133600
Cod. EAN
8012952304046

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 71 mm
  • Diametro: 110 mm
  • Peso: 0.2 kg
  • Materiale: nylon caricato f.v.
  • Colore: Nero
  • Applicazione su palo Ø60
  • Posizionabile in ogni posizione
  • Serie: 120
Supporto a palo realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro, progettato per consentire l’applicazione del dispositivo Koala su qualsiasi palo con diametro di 60 mm, offrendo versatilità di installazione in tutte le posizioni. Il supporto ha un’altezza di 71 mm, un diametro di 110 mm e un peso di 0,2 kg, garantendo leggerezza e facilità di montaggio. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto all’uso in impianti elettrici esterni e interni. Questo accessorio assicura una fissaggio stabile e sicuro, ideale per soluzioni di illuminazione e materiali elettrici. Descrizione del produttore: Supporto a palo

peso

0,2 kg

Produttore

Supporto a palo nylon fibra vetro 60mm esterni