› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 8 moduli con viti per scatola da incasso e base da tavolo

Cod. Rexel VI19618
Cod. Produttore 19618
Cod. EAN 8007352450714

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 8 (4+4)
  • Incluso: viti
  • Tipo: supporto da incasso
  • Compatibile con: scatola V71318
  • Serie: VI19618
  • Uso: base da tavolo 19788
  • Quantità consigliata: 5
  • Materiale: non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 base da tavolo 19788

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto 8 moduli con viti per scatola da incasso e base da tavolo