› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 7 moduli con viti per scatole 6/7 moduli montaggio elettrico

Cod. Rexel VI19617
Cod. Produttore 19617
Cod. EAN 8007352427563

Informazioni principali

  • Supporto 7 moduli con viti
  • Adatto a scatole 6/7 moduli
  • Serie: VI19617
  • Montaggio facile e sicuro
  • Materiale resistente
  • Dimensioni compatte
  • Uso elettrico standard
  • Alta durabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto 7 moduli con viti per scatole 6/7 moduli montaggio elettrico
€ 5,71 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info