Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13291100
Cod. Produttore
13291100
Cod. EAN
8012952189797

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincato
  • Lunghezza: 103 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Altezza: 70 mm
  • Peso: 0.1 kg
  • Garanzia: 0 anni
  • Serie: 6050
Attacco a parete realizzato in acciaio zincato, caratterizzato da dimensioni compatte con lunghezza di 103 mm, larghezza di 50 mm e altezza di 70 mm. Questo componente garantisce robustezza e resistenza, ideale per applicazioni di fissaggio sicuro in ambito elettrico. La finitura zincata assicura protezione dalla corrosione, prolungando la durata nel tempo dell’attacco. Il peso contenuto di 0,1 kg facilita l’installazione senza compromettere la solidità del supporto. Progettato per offrire affidabilità e stabilità nelle connessioni a parete, rappresenta una soluzione funzionale e durevole per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Attacco a parete

colore

Altro

larghezza

50 mm

lunghezza

103 mm

Produttore

Attacco parete zincato 103x50x70 mm per impianti elettrici