Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08531.S
Cod. Produttore
08531.S
Cod. EAN
8007352016279

Informazioni di prodotto

Supporto 3M speciali viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli speciali, con viti per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete 09968, 09973, 09974, nero

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Supporto 3 moduli speciali con viti per scatole incasso rettangolari nero

€ 4,38 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info