› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 2 moduli senza viti per scatole incasso interasse 60 mm orizzontale verticale

Cod. Rexel VI14605
Cod. Produttore 14605
Cod. EAN 8007352118997

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto 2 moduli
  • Fissaggio: Senza viti
  • Interasse scatola: 60 mm
  • Compatibilità: Interasse 57 mm
  • Montaggio: Orizzontale o verticale
  • Serie: VI14605
  • Applicazione: Scatole da incasso
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm, componibile con interasse 57 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto 2 moduli senza viti per scatole incasso interasse 60 mm orizzontale verticale