› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 2 moduli rigato bianco per scatole 3 moduli interasse 60 mm

Cod. Rexel VI16722.B
Cod. Produttore 16722.B
Cod. EAN 8007352069688

Informazioni principali

  • Supporto 2 moduli rigato
  • Fronte rigato
  • Senza viti
  • Per scatole 3 moduli
  • Interasse 60 mm
  • Compatibile con 56x56 mm
  • Colore bianco
  • Serie VI16722.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli, fronte rigato, senza viti, per scatole 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Supporto 2 moduli rigato bianco per scatole 3 moduli interasse 60 mm