› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 2 moduli liscio bianco per scatole 3 moduli interasse 60 mm

Cod. Rexel VI16722.L.B
Cod. Produttore 16722.L.B
Cod. EAN 8007352117051

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 2 moduli
  • Fronte: liscio
  • Fissaggio: senza viti
  • Compatibilità: scatole 3 moduli
  • Interasse: 60 mm o 56x56 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: VI16722.L.B
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli, fronte liscio, senza viti, per scatole 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Supporto 2 moduli liscio bianco per scatole 3 moduli interasse 60 mm