› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 2 moduli con griffe per scatole incasso ø60 mm interasse 71 mm grigio

Cod. Rexel VI14602.G
Cod. Produttore 14602.G
Cod. EAN 8007352136953

Informazioni principali

  • Supporto 2 moduli
  • Griffe per fissaggio
  • Per scatole incasso ø 60 mm
  • Componibile interasse 71 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: VI14602.G
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto 2 moduli con griffe per scatole incasso ø60 mm interasse 71 mm grigio