› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 2 moduli con griffe per scatole incasso ø60 mm interasse 57 mm

Cod. Rexel VI14604
Cod. Produttore 14604
Cod. EAN 8007352118973

Informazioni principali

  • Supporto 2 moduli 2M
  • Griffe per fissaggio incluse
  • Compatibile scatole ø 60 mm
  • Interasse moduli 57 mm
  • Montaggio ad incasso
  • Materiale resistente
  • Serie VI14604
  • Quantità consigliata 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 57 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto 2 moduli con griffe per scatole incasso ø60 mm interasse 57 mm