Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32421
Cod. Produttore
GW32421
Cod. EAN
8011564031913

Informazioni di prodotto

SUPPORTO 1P.PLAYBUS MONT.GUIDA EN50022
PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

esecuzione

barra cieca

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

adatto per montaggio su guida DIN 35 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

superficie

non trattato

Produttore

SUPPORTO PER MONTAGGIO APPARECCHI PLAYBUS SU GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5 MODULI DIN - PLAYBUS