› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 14 moduli con viti per scatole da incasso e parete VI19620

Cod. Rexel VI19620
Cod. Produttore 19620
Cod. EAN 8007352433533

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 14 (7+7)
  • Tipo di montaggio: incasso o parete
  • Compatibile con scatole: V71320, V71620, V71720, 09920
  • Accessori inclusi: viti
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI19620

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 14 moduli (7+7), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatole da parete 09920

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto 14 moduli con viti per scatole da incasso e parete VI19620