› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 12 moduli con viti per scatole da incasso e parete grigio

Cod. Rexel VI16718
Cod. Produttore 16718
Cod. EAN 8007352116993

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 12 (6+6)
  • Accessori inclusi: Viti
  • Compatibile con scatole: V71320, V71620, V71720
  • Adatto per scatola: 09920 da parete
  • Colore: Grigio
  • Tipo installazione: Da incasso
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI16718

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 12 moduli (6+6), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatola da parete 09920, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Supporto 12 moduli con viti per scatole da incasso e parete grigio