› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 1 modulo con viti per pannelli elettrici montaggio rapido

Cod. Rexel VI14626
Cod. Produttore 14626
Cod. EAN 8007352119017

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto 1 modulo
  • Utilizzo: Per pannelli
  • Accessori inclusi: Viti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI14626

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo, con viti, per pannelli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto 1 modulo con viti per pannelli elettrici montaggio rapido