› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto 1 modulo con griffe per scatole da incasso ø 60 mm uso elettrico

Cod. Rexel VI19601
Cod. Produttore 19601
Cod. EAN 8007352433441

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto 1 modulo
  • Montaggio: Scatole incasso ø 60 mm
  • Fissaggio: Con griffe
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI19601

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto 1 modulo con griffe per scatole da incasso ø 60 mm uso elettrico
€ 2,04 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info