Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11989
Cod. Produttore
0000011989
Cod. EAN
8010300119892

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
Ventilatore radiale da applicazione murale o tubolare con corpo in plastica di colore bianco, caratterizzato da un grado di protezione IPX4 che garantisce resistenza all'umidità e agli spruzzi d'acqua. Progettato per offrire prestazioni affidabili in ambienti domestici e professionali, combina funzionalità e design essenziale. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano durata nel tempo e facilità di installazione. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca• Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-S (cod. 12871), costituito da: • motore del tipo a induzione con condensatore di avviamento, dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti, • girante centrifuga a pale avanti.• Diametro nominale 100 mm.• Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR% (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l’installazione), che determina l’accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).• Dispositivo di segnalazione filtro saturo.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

270 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo 100 mm con sensore umidità per uso residenziale