Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127534N
Cod. Produttore
127534N
Cod. EAN
8010703385757

Informazioni di prodotto

Alimentatore elettronico in corrente continua.
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (SUPER PRO). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SUPER PRO). Alimentatore da incorporare (SUPER PRO BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (SUPER PRO BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 2 mm - max. 11 mm (SUPER PRO). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

15 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

43.5 mm

lunghezza

146.5 mm