Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12067
Cod. Produttore
0000012067
Cod. EAN
8010300120676

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso Vortice modello VR12067 con corpo in plastica di colore bianco. Il prodotto garantisce un grado di protezione IPX4, che lo rende resistente agli spruzzi d’acqua, ideale per ambienti con umidità elevata. Design compatto e funzionale, adatto per applicazioni elettriche in cui è richiesto un sistema di ventilazione efficiente e discreto. La struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro. Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare. Diametro nominale 100 mm. Ventilatore a 3 velocit? mediante dispositivo TRIO-S (cod. 12871), costituito da: motore del tipo a induzione con condensatore di avviamento, dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti, girante centrifuga a pale avanti. Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR% (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l?installazione), che determina l?accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer ? impostabile, in fase di installazione, nell?intervallo 3?-20? (settaggio di default 3?). Dispositivo di segnalazione filtro saturo."

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

280 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo incasso 100 mm con sensore umidità timer elettronico