Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12024
Cod. Produttore
0000012024
Cod. EAN
8010300120249

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso con interruttore ad azione ritardata regolabile, ideale per il controllo efficace della ventilazione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato in plastica resistente di colore bianco, garantisce un'installazione discreta e integrata nelle pareti. Il grado di protezione IPX4 assicura una buona resistenza all'umidità, rendendolo adatto anche per ambienti con presenza di acqua o umidità elevata. Design compatto e funzionale per un utilizzo affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro.• Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare.• Diametro nominale 100 mm.• Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-S (cod. 12871), costituito da: • motore del tipo a induzione con condensatore di avviamento, dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti, • girante centrifuga a pale avanti.• Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).• Dispositivo di segnalazione filtro saturo.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

280 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo incasso 100mm 3 velocità timer filtro saturo