Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12023
Cod. Produttore
0000012023
Cod. EAN
8010300120232

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso, caratterizzato da un design compatto e moderno con finitura bianca. Realizzato in plastica resistente, garantisce un'installazione discreta e funzionale in ambienti interni. Il prodotto offre un grado di protezione IPX4, assicurando protezione contro gli spruzzi d'acqua, ideale per applicazioni in ambienti umidi. La composizione standard lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico, combinando efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro.• Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare.• Diametro nominale 100 mm.• Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-S (cod. 12871), costituito da: • motore del tipo a induzione con condensatore di avviamento, dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti, • girante centrifuga a pale avanti.• Dispositivo di segnalazione filtro saturo.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

280 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo incasso 100 mm 3 velocità resina ABS