Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYSUPERCLIKMINI
Cod. Produttore
SUPERCLIKMINI-L
Cod. EAN
8050040862221

Informazioni di prodotto

Giunto IPX8 preriempito in gel per connessioni in linea

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L’isolamento primario, costituito da un gel polimerico reticolato, e l’involucro plastico isolante di eccezionale robustezza rendono il giunto di Classe 2, in accordo alle definizioni della norma CEI 64-8. Il giunto, provato secondo le principali specifiche internazionali con ripetuti cicli di flessione e di torsione e per immersione in acqua, è stato dichiarato conforme ai requisiti meccanici, elettrici e di sigillatura necessari agli accessori per cavi plastici. Il giunto e i suoi componenti sono privi di scadenza di stoccaggio, chimicamente inerti e quindi assolutamente sicuri; le connessioni dei conduttori sono riaccessibili anche dopo lunghi periodi di esercizio. Confezionato con materiale autoestinguente, non propagante la fiamma, per cavi con temperatura d’esercizio di 90°C. Completi di morsettiere isolate. Per connessioni derivate. Per ogni tipo d’impiego, anche sommerso. Riaccessibile e privo di scadenza. Non propagante la fiamma. Atossico e sicuro

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

0,5 ... 1,5 mm²