Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12433207
Cod. Produttore
12433207
Cod. EAN
8012952050134

Informazioni di prodotto

SUPER 2+2 1903 FL 2+2X49 CEL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico SUPER 2+2 1903 FL con configurazione 2+2x49, caratterizzato da elevata qualità e affidabilità. Realizzato per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente. Il cavo è di colore bianco, facilitando l'integrazione estetica negli ambienti di installazione. Progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni operative variabili, offre durata e sicurezza nel tempo.

potenza della lampada

49 W

altezza/profondità

97 mm

lunghezza

2958 mm

larghezza

200 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40