Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12433200
Cod. Produttore
12433200
Cod. EAN
8012952050127

Informazioni di prodotto

Il prodotto DS12433200 garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione per ogni esigenza di illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi lineari standard
  • Design modulare che facilita la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico grazie alla tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

La plafoniera DS12433200 è caratterizzata da una struttura in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio, garantendo robustezza e sicurezza. Il riflettore in acciaio bianco antingiallimento e la verniciatura a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV assicurano durata e mantenimento dell'estetica nel tempo. Il portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo ad innesto rapido è dotato di collari di protezione anticaduta per lampade G13/G5. L'alimentazione elettronica a 230-240V/50-60Hz, con cablaggio in cavetto rigido da 0,50 mm² e guaina PVC-HT resistente a 90°C, è conforme alle norme CEI 20-20. La morsettiera 2P+T supporta conduttori fino a 2,5 mm². Il prodotto è predisposto per l'inserimento di canaline per alloggiamento cavi ausiliari, con montaggio a sospensione o plafone. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, è protetto con grado IP40 e IK08, installabile su superfici normalmente infiammabili. È disponibile anche in versione emergenza con autonomia di 60 minuti e ricarica automatica della batteria. La potenza lampade è FL 2+2x49 con un flusso luminoso di 4350 lumen a 4000K con indice di resa cromatica Ra 1b. Il colore è bianco. Descrizione del produttore: SUPER 2+2 1903 FL 2+2X49 CEL BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Plafoniera LED modulare 2+2x49W bianco interno IP40 IK08