Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12434000
Cod. Produttore
12434000
Cod. EAN
8012952105148

Informazioni di prodotto

Il modello DS12434000 garantisce efficienza e prestazioni elevate per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio
  • Materiali robusti per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED sostituibile
  • Illuminazione intensa e uniforme
  • Lunga durata e riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

La lampada DS12434000 è un apparecchio LED ad alta efficienza con potenza di 63 watt e un flusso luminoso di 6363 lumen, disponibile con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio, mentre il riflettore è in alluminio satinato. La verniciatura è a forno con resina poliestere bianca stabilizzata ai raggi UV, garantendo durata e resistenza nel tempo. È predisposto per l'inserimento di canaline per l'alloggiamento di cavi elettrici, facilitando l'installazione e la gestione dei servizi ausiliari. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP20 e IK03, ed è installabile su superfici normalmente infiammabili. La classificazione del rischio fotobiologico è gruppo esente e offre la possibilità di dimmerazione 1-10V con un fattore di potenza di 0,9. La grande flessibilità progettuale e i pochi punti di fissaggio rendono semplice e veloce l'installazione, ideale per soluzioni di illuminazione professionale e industriale. Descrizione del produttore: Il modello DS12434000 è un apparecchio di illuminazione di alta qualità, progettato per garantire efficienza e prestazioni elevate. Con una potenza di 63W, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e uniforme. La tecnologia LED sostituibile assicura una lunga durata e un risparmio energetico significativo, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. Il design elegante e funzionale si adatta perfettamente a vari contesti, rendendolo una scelta versatile per uffici, negozi e abitazioni. La sua capacità di supportare fino a 168.000 sorgenti luminose lo rende particolarmente efficace in spazi ampi e ben illuminati. La struttura robusta e il materiale di alta qualità garantiscono resistenza e affidabilità nel tempo. Questo apparecchio è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere l'estetica.

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

3060 mm

altezza/profondità

110 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

168

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 63W 6363lm IP20 per illuminazione professionale