Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12412112
Cod. Produttore
12412112
Cod. EAN
8012952110678

Informazioni di prodotto

SUPER 1+1 1901 FL 1+1X80 CEL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto DS12412112 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione 1+1 con dimensione 80, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di qualità, presenta un design funzionale e compatto, adatto all'installazione in impianti elettrici moderni. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e discreto, facilitando l'integrazione in diversi ambienti. Questo prodotto è concepito per garantire sicurezza e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni efficienti nel settore dell'elettricità.

potenza della lampada

80 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC