Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12412200
Cod. Produttore
12412200
Cod. EAN
8012952050103

Informazioni di prodotto

SUPER 1+1 1901 FL 1+1X49 CEL BIANCO
Descrizione del produttore: Super 1+1 1901 FL è un prodotto elettrico caratterizzato da un design funzionale e un colore bianco che si adatta facilmente a diversi ambienti. La configurazione 1+1X49 CEL garantisce versatilità e praticità nell’installazione e nell’uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità, questo materiale è pensato per offrire prestazioni costanti nel tempo mantenendo un’estetica pulita e moderna.

larghezza

200 mm

lunghezza

2958 mm

potenza della lampada

49 W

altezza/profondità

97 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40