Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24230
Cod. Produttore
GW24230
Cod. EAN
8011564055131

Informazioni di prodotto

SUP.6P PLACCHE TOP SYSTEM/VIRNA
SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

anteriore e posteriore

direzione di montaggio

verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

con viti

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Serie

DOMOTICS,SY_PLACCHE_ACC__RF

superficie

non trattato

Produttore

Sup.6P Placche Top System/Virna Gewiss S.P.A

€ 3,53 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info