› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Suoneria elettronica 12Vac/dc 3 suoni regolazione volume civile residenziale

Cod. Rexel BTIK4355V12
Cod. Produttore K4355V12
Cod. EAN 8005543610688

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Va.c./d.c.
  • Suoni: 3 diversi
  • Regolazione volume: frontale
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45x45x36x6,5 mm
  • Grado di protezione: IP21 D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: LIVING NOW

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dispositivo di segnalazione acustica elettronica con tre diversi suoni selezionabili e regolazione del volume frontale. Alimentazione 12 V AC/DC, progettato per il montaggio modulare in impianti domestici. Corpo in plastica di colore nero con grado di protezione IP21, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una suoneria affidabile e versatile con consumi contenuti. Dimensioni compatte e materiali di alta qualità assicurano facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria elettronica - 3 suoni diversi - con regolazione di volume frontale - alimentazione 12 Va.c.-d.c. - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

profondità

42,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

44,7

grado di protezione (IP)

IP21

Numero moduli da frutto

2

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

LIVING NOW

Suoneria elettronica 12Vac/dc 3 suoni regolazione volume civile residenziale
€ 104,71 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info