Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI90.220
Cod. Produttore
90.220
Cod. EAN
8014496008657

Informazioni di prodotto

Campana in bronzo dia 120 mm_230 Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Campana elettrica incassata con corpo in metallo di colore ottone, progettata per funzionare con corrente alternata a 220 VAC. Caratterizzata da un grado di protezione IP20, garantisce affidabilità e durata negli impianti elettrici interni. Ideale per segnalazioni sonore grazie alla sua struttura robusta e al design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Ottone

tipo di corrente

AC

volume

100 DECIBEL

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente assorbita

0,1 ... 0,1 A

Produttore

Suoneria campana bronzo 120 mm 230 Vac per impianti elettrici

€ 177,21 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info