Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4351/230
Cod. Produttore
N4351/230
Cod. EAN
8012199005720

Informazioni di prodotto

Suoneria in bronzo 230V 8VA - 80dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria modulare per impianti elettrici domestici, progettata per il montaggio su dispositivi modulari. Funziona con corrente alternata a 230 VAC e offre una potenza di 8 VA. Il corpo è realizzato in plastica di colore nero, garantendo leggerezza e resistenza. Il grado di protezione IP20 assicura una buona protezione contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 12 mm, adatta per installazioni interne. Questo dispositivo unisce funzionalità e design compatto, ideale per ambienti residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria in bronzo 230V 8VA - 80dB - Bianco

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22 mm

altezza

45 mm

profondità

43,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

8 ... 8 A

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Suoneria bronzo 230V 8VA 80dB per impianti elettrici civili

€ 44,58 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info