› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Suoneria bronzo 230V 8VA 80dB 1 modulo impianti civili

Cod. Rexel BTIK4351V230
Cod. Produttore K4351V230
Cod. EAN 8005543610305

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Potenza: 8 VA
  • Materiale: Bronzo
  • Modulo: 1 modulo
  • Suono: 80 dB
  • Serie: LIVING NOW
  • Tipo: Suoneria
  • Consumo: 12 VA

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Suoneria modulare per impianti elettrici domestici, progettata per funzionare con tensione di 230V e potenza di 8VA. Realizzata in plastica resistente di colore nero, garantisce un grado di protezione IP21 contro polvere e gocce d’acqua. Adatta per montaggio modulare, è compatibile con corrente alternata (AC) e non dispone di batteria incorporata. Ideale per ambienti interni, assicura affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria in bronzo 230 Va.c. - 12 VA - 80 dB, 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22 mm

altezza

45 mm

profondità

42 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP21

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

8 ... 8 A

Serie

LIVING NOW

Suoneria bronzo 230V 8VA 80dB 1 modulo impianti civili
€ 40,62 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info