Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4351/12
Cod. Produttore
NT4351/12
Cod. EAN
8012199432717

Informazioni di prodotto

Suoneria in bronzo 12Vac 5VA 80dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria modulare per interruttori domestici con tensione di funzionamento a 12 VAC. Realizzata con corpo in plastica di colore nero, garantisce un grado di protezione IP20, adatta per installazioni interne. Progettata per corrente alternata, questa suoneria combina funzionalità e resistenza in un design compatto e modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria in bronzo 12 Vac 5VA 80dB - Tech

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

22 mm

altezza

45 mm

profondità

43,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

21,9

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Suoneria bronzo 12Vac 5VA 80dB per impianti civili residenziali