› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Suoneria bronzo 12V 8VA per impianti elettrici civili residenziali

Cod. Rexel BTIK4351V12
Cod. Produttore K4351V12
Cod. EAN 8005543647035

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione: 12 Vac
  • Potenza: 5 VA
  • Livello sonoro: 80 dB
  • Dimensioni: 45x22x34 mm
  • Grado protezione: IP21D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato UV resistente

Descrizione del prodotto

Dispositivo di segnalazione acustica di tipo buzzer, con alimentazione a 12 Vac e potenza di 5 VA, capace di emettere un suono con intensità di 80 dB. Il corpo del dispositivo è realizzato in plastica di colore nero, progettato per il montaggio incassato. Presenta un grado di protezione IP20, adatto per ambienti interni. La custodia del meccanismo è in policarbonato resistente ai raggi UV e senza alogeni, con elevate caratteristiche di sicurezza termica. Il dispositivo è conforme agli standard di installazione e produzione, con temperature di funzionamento da -5 °C a +35 °C. La pulizia va effettuata con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Le dimensioni compatte lo rendono facilmente integrabile in sistemi elettrici di segnalazione acustica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria in bronzo 12 Vac - 5 VA - 80 dB, 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22 mm

altezza

45 mm

profondità

42 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

22,3

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

5 ... 5 A

Serie

LIVING NOW

Suoneria bronzo 12V 8VA per impianti elettrici civili residenziali
€ 40,62 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info