Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19370.B
Cod. Produttore
19370.B
Cod. EAN
8007352456112

Informazioni di prodotto

Suoneria 12V 50-60Hz bianco
Suoneria 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, bianco

corrente assorbita

1 A

tensione nominale

12 V

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

1

volume

70 dB

colore della scatola

bianco

tensione nominale

12.00

Produttore

Suoneria 12V 50-60Hz Bianco Arkè

(pz.)