Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ320023
Cod. Produttore
BIZ320023
Cod. EAN
3700420316930

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Doppio
  • Sezione: 2 x 35 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Dimensioni (LxAxP): 32x31x33 mm
  • Temperatura max: 85 °C
  • Protezione: IP20
  • Norme: EN 60998-1/2-1
  • Serie: BIZ 320 023

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore traslucido a vite doppia con sezione 2 x 35 mm², progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La trasparenza del materiale offre un'eccellente visibilità diretta delle connessioni, facilitando il controllo e l'installazione. Dotato di viti svitate imperdibili per un inserimento agevolato dei fili, assicura una sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore. Adatto per tensioni fino a 500 V e temperature ambiente fino a 85°C, rispetta le norme EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004 con grado di protezione IP20. Dimensioni compatte di 32 mm di lunghezza, 31 mm di altezza e 33 mm di profondità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore traslucido a doppia vite 2 x 35 mm² (x 10), consegnato con le viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili. Le connessioni sono direttamente e chiaramente visibili grazie alla trasparenza del prodotto. Sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Altro

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

9 mm

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

125 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 35 mm²

Produttore

Connettore doppia vite traslucido 2x35mm² per impianti elettrici