Descrizione del prodotto
Connettore traslucido a vite per collegamenti elettrici singoli, progettato per sezioni di cavo da 2 x 6 mm². Il design trasparente garantisce un’eccellente visibilità diretta delle connessioni, facilitando il controllo visivo e la sicurezza dell’impianto. Le viti svitate sono imperdibili, permettendo un inserimento semplice e rapido dei fili. Adatto a una tensione nominale di 450 V e a temperature ambiente fino a 85 °C, questo connettore offre sicurezza massima con un’unica entrata tramite connettore. Conforme alle norme EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004, con grado di protezione IP20. Dimensioni compatte con lunghezza di 12,5 mm, altezza di 22 mm e profondità di 24,5 mm.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore traslucido a doppia vite 2 x 6 mm² (x 100), consegnato con le viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili. Le connessioni sono direttamente e chiaramente visibili grazie alla trasparenza del prodotto. Sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore.