Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ320024
Cod. Produttore
BIZ320024
Cod. EAN
3700420316947

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Singolo
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Temperatura max: 85 °C
  • Dimensioni (LxAxP): 9,7x18,5x20 mm
  • Protezione: IP 20
  • Norme: EN 60998-1/2-1
  • Serie: BIZ 320 024

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore traslucido a vite singolo per sezioni di cavo da 2 x 2,5 mm², progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La trasparenza del connettore permette un'eccellente visibilità diretta delle connessioni, facilitando il controllo e l'installazione. Dotato di viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili, assicura una massima sicurezza con un'unica entrata tramite connettore. Supporta una tensione nominale di 450 V e può operare a temperature ambiente fino a 85 °C. Conforme alle norme EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004, con grado di protezione IP20. Dimensioni compatte con lunghezza 9,7 mm, altezza 18,5 mm e profondità 20 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore traslucido a doppia vite 2 x 2,5 mm² (x 100), consegnato con le viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili. Le connessioni sono direttamente e chiaramente visibili grazie alla trasparenza del prodotto. Sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Altro

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Connettore elettrico traslucido doppia vite 2x2,5 mm² installazione civile residenziale