Descrizione del prodotto
Barretta di collegamento traslucida a vite con 10 attacchi da 1,5 mm², realizzata in policarbonato trasparente che facilita l'installazione e consente una rapida verifica visiva dei collegamenti. Le viti incluse garantiscono una connessione sicura e stabile. Progettata per una tensione nominale di 450 V, questa barretta offre una separazione dei contatti senza utensili, assicurando la massima sicurezza con un'unica entrata tramite contatto. Le dimensioni compatte (lunghezza 90 mm, altezza 15,5 mm, profondità 16,5 mm) la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche. Conforme alla normativa EN 60998-2-1 e alla direttiva RoHS, è ideale per installazioni elettriche affidabili e durature in ambienti con temperatura di utilizzo da -5°C a +85°C.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli da avvitare, 10 poli, 1,5 mm², traslucida, in acciaio zincato bianco-blu 0/3 e policarbonato. (x10) Le connessioni sono direttamente e chiaramente visibili grazie alla trasparenza del prodotto.