› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Giunto testa-testa preisolato PVC rosso per conduttori rame 0,25 mm² uso elettrico

Cod. Rexel CEPL03-M
Cod. Produttore PL03-M
Cod. EAN 8016692034980

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Tipo: giunto testa-testa
  • Funzione: connessione elettrica
  • Materiale: resistente
  • Serie: CEPL03-M
  • Applicazione: unione cavi
  • Durata: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto testa-testa CEPL03-M è un componente essenziale per le connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in un vivace colore rosso, è progettato per sezioni di cavo di 0,25 mm², garantendo una perfetta integrazione con i tuoi progetti elettrici. Questo giunto offre una soluzione pratica per unire i cavi, assicurando un'ottima conduzione e resistenza. Scegli CEPL03-M per una connessione di alta qualità e duratura nei tuoi lavori elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 600 V

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Giunto testa-testa preisolato PVC rosso per conduttori rame 0,25 mm² uso elettrico
€ 0,1424 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.