Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ320022
Cod. Produttore
BIZ320022
Cod. EAN
3700420316923

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Doppio
  • Sezione: 2 x 25 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Protezione: IP 20
  • Dimensioni: 26x29x29 mm
  • Temperatura max: 85 °C
  • Pezzi per scatola: 10
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore traslucido a vite doppia per sezioni 2 x 25 mm², progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali trasparenti per un'eccellente visibilità diretta delle connessioni, facilita l'ispezione e la verifica del corretto inserimento dei fili. Dotato di viti svitate imperdibili che semplificano l'installazione. Adatto a tensioni nominali fino a 450 V e temperature ambiente fino a 85 °C. Le dimensioni compatte (lunghezza 26 mm, altezza 29 mm, profondità 29 mm) lo rendono ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e praticità, rispettando le normative EN 60998-1 e EN 60998-2-1 con grado di protezione IP 20. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore traslucido a doppia vite 2 x 25 mm² (x 10), consegnato con le viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili. Le connessioni sono direttamente e chiaramente visibili grazie alla trasparenza del prodotto. Sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Altro

tensione nominale

450 V

numero di poli

2

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

7,5 mm

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

101 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 25 mm²

Produttore

Connettore elettrico traslucido doppia vite 25mm² per impianti civili residenziali