› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12

Cod. Rexel CX2900942
Cod. Produttore 2900942
Cod. EAN 4046356733229

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo a innesto
  • Tensione ingresso: 12-24 V AC/DC ±20%
  • LED di segnalazione: giallo
  • Protezione: varistore integrato
  • Compatibilità: RIF-1, RIF-2, RIF-3, RIF-4
  • Applicazione: monitoraggio tensione
  • Serie: RIF-LV
  • Montaggio: a innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12