› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 CONN. D-SUB

Cod. Rexel CX2902323
Cod. Produttore 2902323
Cod. EAN 4046356655033

Informazioni principali

  • Poli: 9
  • Tipo: Connettore femmina
  • Piedinatura: 2,3,5,7,9
  • Ingressi cavi: 2x M12 cod. A 90°
  • Sistema bus: CAN, CANopen®
  • Terminazione: Terminatore M12 separato
  • Serie: SUBCON-PLUS
  • Applicazione: Bus dati industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, connettore femmina, piedinatura: 2, 3, 5, 7, 9; due ingressi cavi M12 (codifica A) a 90°. Sistema bus: CAN, CANopen®. Resistenza di terminazione mediante terminatore M12 separato.

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 CONN. D-SUB